絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9202Bタイプ - EXパルスアイソレータ. 9202Bは、危険な区域に設置したNAMURセンサと機械式スイッチから、安全な区域へ信号を送信するExパルスアイソレータです。. Exパルスアイソレータは、NAMURセンサ及びスイッチ用のインターフェイスです。 拡張自己診断とケーブル障害の検出 異なるバージョンが利用可能: - 1チャンネル、光出力、品番 ; 796-7051 796-7051 - 2チャンネル、光出力、品番 ; 796-7054 796-7054 - 1チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 796-7058 796-7058 - 2チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 796-7067 796-7067 - 1チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 827-5366 827-5366 - 2チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 827-5375 827-5375 取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用した設定とモニタリング PR 4501を用いて各チャンネルに対して直接又は反転機能を選択 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 内部通信と保存したデータの高度なモニタリング SIL 2機能はオプションのため、メニューポイントから実行する必要あり 安全区域又はゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (鉱業 / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、エラーイベントとケーブルの破損をモニタリング 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レールPRタイプ9400に設置することも可能 DINレール取り付け 注文コード47572106 品番9202B1A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,158
販売価格(税別)
33,780
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9202Bタイプ - EXパルスアイソレータ. 9202Bは、危険な区域に設置したNAMURセンサと機械式スイッチから、安全な区域へ信号を送信するExパルスアイソレータです。. Exパルスアイソレータは、NAMURセンサ及びスイッチ用のインターフェイスです。 拡張自己診断とケーブル障害の検出 異なるバージョンが利用可能: - 1チャンネル、光出力、品番 ; 796-7051 796-7051 - 2チャンネル、光出力、品番 ; 796-7054 796-7054 - 1チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 796-7058 796-7058 - 2チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 796-7067 796-7067 - 1チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 827-5366 827-5366 - 2チャンネル、リレーN/O出力、品番 ; 827-5375 827-5375 取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用した設定とモニタリング PR 4501を用いて各チャンネルに対して直接又は反転機能を選択 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 内部通信と保存したデータの高度なモニタリング SIL 2機能はオプションのため、メニューポイントから実行する必要あり 安全区域又はゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (鉱業 / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、エラーイベントとケーブルの破損をモニタリング 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レールPRタイプ9400に設置することも可能 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする