絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47572368 品番2902003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする