絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47572535 品番2810780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする