絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47572569 品番2902829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする