仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVD
RoHS指令(10物質対応)対応