村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47573156 品番NFE31PT471F1E9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする