仕様標準周波数:25MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:6pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:2mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2 x 1.6 x 0.7mm 、 周波数許容性:±100ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:150Ω 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 発振モード:基本波 、 XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24〜48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応