村田製作所 水晶振動子 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47574504 品番XRCGB25M000F0L00R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:25MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:6pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:2mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2 x 1.6 x 0.7mm 、 周波数許容性:±100ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:150Ω 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24〜48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする