仕様静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 3.2 x 0.5mm●長さ:1.6mm●奥行き:3.2mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLx●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●村田製作所のLLL及びLLAシリーズ低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズシリーズ(標準の2端子、リバースジオメトリ)及びLLAシリーズ(8端子)モノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)には、X7R温度係数が付いています。 LLLシリーズのコンデンサは、高周波数(>200 MHz)でのノイズ削減に最適な150〜250 pHの低ESLを備えています。また、LLAシリーズのコンデンサは、高速(800 MHz〜4 GHz)のICデカップリングに最適な80〜120 pHの低ESLを備えています。 これらのLLL及びLLAシリーズのモノリシックセラミックコンデンサは、超高速(>1 GHz) CPU用途向けの電源デカップリング回路で使用するように設計されており、「グラウンドバウンス」の削減、ノイズ削減、及び電源の応答時間の向上を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応