仕様静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:UJ●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 1206 SL、UJ誘導体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応