仕様静電容量:8.2nF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:-750 → ±120ppm/℃ 、 村田製作所GRM 0603 U2J誘電体. GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極
RoHS指令(10物質対応)対応