多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13.5mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃
注文コード
47580278
品番
PRC05-P2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13.5mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応