多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:16mm 、 定格電流:2A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:200 V ac 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:PRC05 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47580296
品番
PRC05-R8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:16mm 、 定格電流:2A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:200 V ac 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:PRC05 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応