※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47580305
品番
PRC05-R2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応