太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●大容量MKシリーズ. 電極にNi金属を使用し、端子電極にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および 耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します 高い許容リップル電流値 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている 4mmピッチのテープカット品です 注文コード47581005 品番LMK107BJ105KA-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●大容量MKシリーズ. 電極にNi金属を使用し、端子電極にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および 耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します 高い許容リップル電流値 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている 4mmピッチのテープカット品です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする