内容量1袋(100個)
仕様静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD●大容量MKシリーズ. 電極にNi金属を使用し、端子電極にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および 耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します 高い許容リップル電流値 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている 4mmピッチのテープカット品です
注文コード47581014
品番EMK107BJ105KA-T