内容量1個
仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:PBT●長さ:47.7mm●幅:8.25mm●深さ:21mm●寸法:47.7 x 8.25 x 21mm●動作温度 Min:-40℃●IP67 Sub-Dパネルコネクタ、基板はんだ. ストレート基板端子付きのIP67防水Sub-Dコネクタで、パネル取り付けに対応 コネクタには、ねじロック(長さ5及び 6 mm)が付属しており、異なるパネル厚に適応
注文コード47582685
品番SDB-15PFFP-SL8001