SDB-09PFFP-SL8001 耐水性PCB Dサブコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL 47582703

耐水性PCB Dサブコネクタ Amphenol, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:39.4mm 、 幅:8.25mm 、 深さ:21mm 、 寸法:39.4 x 8.25 x 21mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IP67 Sub-Dパネルコネクタ、基板はんだ. ストレート基板端子付きのIP67防水Sub-Dコネクタで、パネル取り付けに対応 コネクタには、ねじロック(長さ5及び 6 mm)が付属しており、異なるパネル厚に適応注文コード47582703品番SDB-09PFFP-SL8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:39.4mm 、 幅:8.25mm 、 深さ:21mm 、 寸法:39.4 x 8.25 x 21mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IP67 Sub-Dパネルコネクタ、基板はんだ. ストレート基板端子付きのIP67防水Sub-Dコネクタで、パネル取り付けに対応 コネクタには、ねじロック(長さ5及び 6 mm)が付属しており、異なるパネル厚に適応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする