CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
端子ストリップ CAMDENBOSS ストレート 12極 2列 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:76A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 ピッチ:13.5mm 、 ねじサイズ:M4 、 定格電圧:450 V ac 、 行数:2 、 長さ:160mm 、 幅:23mm 、 深さ:21.2mm 、 ボディ向き:ストレート
注文コード
47583044
品番
CTSOS435/12BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:76A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 ピッチ:13.5mm 、 ねじサイズ:M4 、 定格電圧:450 V ac 、 行数:2 、 長さ:160mm 、 幅:23mm 、 深さ:21.2mm 、 ボディ向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応