端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様定格電流:5A 、 色:ナチュラル 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:6mm 、 ボディ向き:ストレート 、 HellermannTytonポリエチレン端子台. 電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。. ポリエチレン(80 ℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル 注文コード47583087 品番CS5NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:5A 、 色:ナチュラル 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:6mm 、 ボディ向き:ストレート 、 HellermannTytonポリエチレン端子台. 電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。. ポリエチレン(80 ℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする