ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
定格電流:15A 、 色:ナチュラル 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:12mm 、 素材:PE 、 HellermannTytonポリエチレン端子台. 電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。. ポリエチレン(80 ℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
注文コード
47583096
品番
CS15NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:15A 、 色:ナチュラル 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:12mm 、 素材:PE 、 HellermannTytonポリエチレン端子台. 電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。. ポリエチレン(80 ℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応