フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
端子ストリップ Phoeni×Contact 1列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47583315
品番
3240173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:41A●ケーブルサイズ:0.75 → 6 mm2●色:黒●ねじサイズ:M3●定格電圧:450 V●行数:1●長さ:116.5mm●幅:18.9mm●深さ:14.9mm●素材:PP
RoHS指令(10物質対応)
対応