フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
端子ストリップ Phoeni×Contact 1列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47583324
品番
3240174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:41A●ケーブルサイズ:0.75 → 6 mm2●色:透明●ねじサイズ:M3●定格電圧:450 V●行数:1●長さ:117mm●幅:18.6mm●深さ:15mm●素材:ポリアミド