フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
端子ストリップ Phoeni×Contact 1列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47583394
品番
3240179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:76A●ケーブルサイズ:1.5 → 16 mm2●色:白●ねじサイズ:M4●定格電圧:450 V●行数:1●長さ:174.5mm●幅:20.7mm●深さ:25mm●素材:PP
RoHS指令(10物質対応)
対応