仕様入力タイプ:ユニバーサル 、 出力タイプ:ModBus RTU 、 シグナルコンディショナのタイプ:ユニバーサル → Modbus RTU 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4511 、 4511タイプ - 通信イネーブラー. 4511は、通信イネーブラーです。 この取り外し可能なディスプレイは、プログラミングディスプレイであり、現行の及び今後のあらゆる4000/9000ユニットにModbus RTU RS-485シリアル通信を追加します。 システム9000デバイスに装着すると、AI / AO / DI / DO信号のようなI.S.分類エリアとの間で送受信される信号はModbusネットワークに変換可能です。 読み易いこの4511ディスプレイは、プロセス信号の読み取り、出力信号のシミュレーション、センサエラーや内部エラーの表示に使用できます。. システム4000デバイス及び9000デバイス用のプログラミングディスプレイ RS-485を介したModbus RTUプロトコルインターフェイス 内蔵ディスプレイからプロセス値をモニタ 上部にシールド付きRJ45コネクタ プログラムされたパラメータは、ユーザー定義のパスワードで保護可能 4511は、ユニットプログラミング、プロセス信号モニタリング、診断処理など4501の完全な機能を装備 シールド付きRJ45コネクタを介してマルチドロップ半二重接続 シリアル配線と接続されたシステム4000/9000ユニットの間で高ガルバニック絶縁2.5 kV ac ゾーン2 / ディビジョン2に設置 アドレス、ボーレート、停止ビット、パリティビットなどのModbusパラメータは、4511ディスプレイから設定(4511ディスプレイはパラメータを格納) 1つのデバイスから別のデバイスに移動可能 最初のデバイスの、個々のシステム4000/9000ユニット設定を保存し、次のデバイスにダウンロード可能
RoHS指令(10物質対応)対応