フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-SL-R-UI, Phoeni×Contact
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47583875
品番
2864095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
出力タイプ:Analogue 、 入力範囲:100 → 100000 Ω 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-R-UI
RoHS指令(10物質対応)
対応