フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
電圧トランスデューサ Phoeni×Contact
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧測定用トランスデューサ 、 入力範囲:0 → 550 V ac 、 出力レンジ:11 V、22 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
注文コード
47584033
品番
2906239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧測定用トランスデューサ 、 入力範囲:0 → 550 V ac 、 出力レンジ:11 V、22 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応