内容量1個
仕様プラグ/ソケット:ソケット 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ポール形式:3P+E 、 定格電圧:380 → 415 V 、 定格電流:16A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:メス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-4/A1、2/A2、1/A2、4、2/A1、1/A1、2、1、EN60079-1、31、0、7、CE. ケーブル取り付けコネクタについては、 ; 893-8041 893-8041 、 ; 893-8057 893-8057 、 ; 893-8063 893-8063 などの製品を参照してください。. Atex認定、表面実装スイッチ付きインターロックコンセント、6h、IP66、Advance-GRP(EX). ガスや埃が充満する、爆発の危険性がある環境用の表面実装型のスイッチ付きインターロックコンセントです。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質などの過酷な環境条件に対する優れた耐性を発揮します。 ATEX認定のスイッチ付きインターロックコンセントは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙が発生しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20ジュール(@ 20 ℃)以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成で提供され、16 → 125 Aの定格電流に対応します。すべてのスイッチ付きインターロックの定格電圧は100 → 690 Vです。 対応するケーブル取り付けコネクタも用意されています。. 特長及び利点. ATEX認定 機械式スイッチ 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. 認定. INERIS IECEx INERIS Atex
注文コード47584268
品番893-8001