電源コネクタ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プラグ/ソケット:ソケット 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ポール形式:3P+E 、 定格電圧:380 → 415 V 、 定格電流:125A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:メス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-4/A1、2/A2、1/A2、4、2/A1、1/A1、2、1、EN60079-1、31、0、7、CE. ケーブル取り付けコネクタについては、 ; 893-8041 893-8041 、 ; 893-8057 893-8057 、 ; 893-8063 893-8063 などの製品を参照してください。. Atex認定、表面実装スイッチ付きインターロックコンセント、6h、IP66、Advance-GRP(EX). ガスや埃が充満する、爆発の危険性がある環境用の表面実装型のスイッチ付きインターロックコンセントです。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質などの過酷な環境条件に対する優れた耐性を発揮します。 ATEX認定のスイッチ付きインターロックコンセントは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙が発生しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20ジュール(@ 20 ℃)以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成で提供され、16 → 125 Aの定格電流に対応します。すべてのスイッチ付きインターロックの定格電圧は100 → 690 Vです。 対応するケーブル取り付けコネクタも用意されています。. 特長及び利点. ATEX認定 機械式スイッチ 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. 認定. INERIS IECEx INERIS Atex 注文コード47584304 品番893-8035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様プラグ/ソケット:ソケット 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ポール形式:3P+E 、 定格電圧:380 → 415 V 、 定格電流:125A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:メス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-4/A1、2/A2、1/A2、4、2/A1、1/A1、2、1、EN60079-1、31、0、7、CE. ケーブル取り付けコネクタについては、 ; 893-8041 893-8041 、 ; 893-8057 893-8057 、 ; 893-8063 893-8063 などの製品を参照してください。. Atex認定、表面実装スイッチ付きインターロックコンセント、6h、IP66、Advance-GRP(EX). ガスや埃が充満する、爆発の危険性がある環境用の表面実装型のスイッチ付きインターロックコンセントです。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質などの過酷な環境条件に対する優れた耐性を発揮します。 ATEX認定のスイッチ付きインターロックコンセントは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙が発生しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20ジュール(@ 20 ℃)以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成で提供され、16 → 125 Aの定格電流に対応します。すべてのスイッチ付きインターロックの定格電圧は100 → 690 Vです。 対応するケーブル取り付けコネクタも用意されています。. 特長及び利点. ATEX認定 機械式スイッチ 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. 認定. INERIS IECEx INERIS Atex RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする