電源コネクタ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プラグ/ソケット:プラグ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ポール形式:3P+N+E 、 定格電圧:346 → 415 V ac 、 定格電流:32A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:オス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-2/A2、1/A2、1、3、1/A1、2/A1、EN60079-7、0、31、1、CE. スイッチ付きインターロックコンセントについては、代表品番 ; 893-8001 893-8001 、 ; 893-8029 893-8029 、 ; 893-8035 893-8035 、及び関連製品を参照してください。. Atex認定メスケーブルプラグ、6h、IP67、OPTIMA-EX(GD). ガスや埃が充満し、爆発の危険がある場所用のケーブル取り付けメスプラグ。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質、過酷な環境への優れた耐久性。 ATEX認定のケーブル取り付けプラグは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙を出しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20 J @ 20 ℃以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成のモデルがあります。定格電流は16 〜125 A、定格電圧は100 〜 690 Vです。 対応するスイッチ付きインターロックコンセントも、この製品範囲に含まれています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ATEX認定 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. ケーブルの容量. 16 A、2P+E、3P+E、6-15 mm 16 A 3P+N+E、9-20 mm 32 A、2P+E、3P+E、9-20 mm 32 A 3P+N+E、13-23 mm 62 A、3P+E、3P+N+E、17-33 mm 125 A、3P+E、3P+N+E、26-50 mm. 認定:. INERIS IECEx INERIS Atex 注文コード47584347 品番893-8051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,666
販売価格(税別)
46,060
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様プラグ/ソケット:プラグ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ポール形式:3P+N+E 、 定格電圧:346 → 415 V ac 、 定格電流:32A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:オス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-2/A2、1/A2、1、3、1/A1、2/A1、EN60079-7、0、31、1、CE. スイッチ付きインターロックコンセントについては、代表品番 ; 893-8001 893-8001 、 ; 893-8029 893-8029 、 ; 893-8035 893-8035 、及び関連製品を参照してください。. Atex認定メスケーブルプラグ、6h、IP67、OPTIMA-EX(GD). ガスや埃が充満し、爆発の危険がある場所用のケーブル取り付けメスプラグ。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質、過酷な環境への優れた耐久性。 ATEX認定のケーブル取り付けプラグは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙を出しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20 J @ 20 ℃以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成のモデルがあります。定格電流は16 〜125 A、定格電圧は100 〜 690 Vです。 対応するスイッチ付きインターロックコンセントも、この製品範囲に含まれています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ATEX認定 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. ケーブルの容量. 16 A、2P+E、3P+E、6-15 mm 16 A 3P+N+E、9-20 mm 32 A、2P+E、3P+E、9-20 mm 32 A 3P+N+E、13-23 mm 62 A、3P+E、3P+N+E、17-33 mm 125 A、3P+E、3P+N+E、26-50 mm. 認定:. INERIS IECEx INERIS Atex RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする