内容量1個
仕様プラグ/ソケット:プラグ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ポール形式:3P+E 、 定格電圧:380 → 415 V ac 、 定格電流:63A 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:オス 、 危険区域認証:ATEX 、 EN60309-2/A2、1/A2、1、3、1/A1、2/A1、EN60079-7、0、31、1、CE. スイッチ付きインターロックコンセントについては、代表品番 ; 893-8001 893-8001 、 ; 893-8029 893-8029 、 ; 893-8035 893-8035 、及び関連製品を参照してください。. Atex認定メスケーブルプラグ、6h、IP67、OPTIMA-EX(GD). ガスや埃が充満し、爆発の危険がある場所用のケーブル取り付けメスプラグ。 衝撃、有害な化学薬品、大気中物質、過酷な環境への優れた耐久性。 ATEX認定のケーブル取り付けプラグは、耐火性も非常に優れ、難燃性でハロゲンや煙を出しません。 素材はガラス繊維強化ポリエステルで、優れた耐衝撃性を備え、20 J @ 20 ℃以上の衝撃に耐えます。 さまざまなコンタクト構成のモデルがあります。定格電流は16 〜125 A、定格電圧は100 〜 690 Vです。 対応するスイッチ付きインターロックコンセントも、この製品範囲に含まれています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ATEX認定 耐薬品性 耐火性 高い耐衝撃性、20 J @ 20 ℃ IP66等級. ケーブルの容量. 16 A、2P+E、3P+E、6-15 mm 16 A 3P+N+E、9-20 mm 32 A、2P+E、3P+E、9-20 mm 32 A 3P+N+E、13-23 mm 62 A、3P+E、3P+N+E、17-33 mm 125 A、3P+E、3P+N+E、26-50 mm. 認定:. INERIS IECEx INERIS Atex
注文コード47584365
品番893-8060