電源スイッチ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47584408 品番MIC2514YM5-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力数:1 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:13.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする