STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
電源スイッチ STMicroelectronics Quad
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
注文コード
47584444
品番
VN340SPTR-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力数:4●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerSO●ピン数:10●寸法:7.6 x 9.5 x 3.65mm●長さ:7.6mm●幅:9.5mm●高さ:3.65mm●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応