STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
電源スイッチ STMicroelectronics Quad
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47584469
品番
L9333MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力数:4 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 長さ:13mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.35mm 、 入力電圧 Max:45 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 入力電圧 Min:-14 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クワッドローサイドドライバ / スイッチ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応