電源スイッチ STMicroelectronics Quad

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード47584478 品番L9333MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力数:4 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 長さ:13mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.35mm 、 入力電圧 Max:45 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 入力電圧 Min:-14 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クワッドローサイドドライバ / スイッチ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする