INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
電源スイッチIC Infineon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47584487
品番
BTS70041EPPXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイド 、 スイッチオン抵抗:8mΩ 、 チャンネル数:1 、 動作供給電圧 Max:28 V 、 最大動作電流:3mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSDSO 、 ピン数:14 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:4.9 x 3.9 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応