nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
電源スイッチIC Ne×peria
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47584609
品番
PBLS6024D,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 チャンネル数:2 、 動作供給電圧 Max:-60 V 、 最大動作電流:-1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.1mm 、 シリーズ:PBLS