nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
電源スイッチIC Ne×peria
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47584636
品番
PBLS6003D,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチトポロジ:ハイサイド 、 チャンネル数:2 、 動作供給電圧 Max:60 V 、 最大動作電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-74 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応