ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
電源スイッチIC ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47584679
品番
FPF2895UCX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
電源スイッチトポロジ:ローサイド 、 スイッチオン抵抗:39mΩ 、 チャンネル数:1 、 動作供給電圧 Max:22 V 、 最大動作電流:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLCSP 、 ピン数:24 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:1.67 x 2.6 x 0.37mm 、 シリーズ:FPF2895
RoHS指令(10物質対応)
対応