TBD62003AFG(Z) 電源スイッチIC Toshiba 東芝 47584785

電源スイッチIC Toshiba

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:7 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.1mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:10.5 x 4.4 x 1.5mm 、 シリーズ:TBD62003A 注文コード47584785 品番TBD62003AFG(Z)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:7 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.1mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:10.5 x 4.4 x 1.5mm 、 シリーズ:TBD62003A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする