東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
電源スイッチIC Toshiba
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:7 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.5mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:P-SOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:10.1 x 4.04 x 1.55mm 、 シリーズ:TBD62004A
注文コード
47584828
品番
TBD62004AFWG(Z,EHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:7 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.5mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:P-SOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:10.1 x 4.04 x 1.55mm 、 シリーズ:TBD62004A