Essailec
Essailecの 電子部品(オンボード)
Essailecの 機構部品(電子部品)
Essailecの 基板用コネクタ
電源テストブロック Essailec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:0.34 → 10 (Wire Size) mm2●幅:44mm●高さ:63mm●深さ:40mm●最大サポートケーブル:10 mm2●定格電流:15A●電流テストブロック - CC-R-VA. ラック取り付け Rタング接続 メークビフォアブレーク 電流範囲のカラーコード: 緑 ボディ: ポリカーボネート 導電部品: 金めっき
注文コード
47585135
品番
1SNA 16623 R1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:0.34 → 10 (Wire Size) mm2●幅:44mm●高さ:63mm●深さ:40mm●最大サポートケーブル:10 mm2●定格電流:15A●電流テストブロック - CC-R-VA. ラック取り付け Rタング接続 メークビフォアブレーク 電流範囲のカラーコード: 緑 ボディ: ポリカーボネート 導電部品: 金めっき