Essailec
Essailecの 電子部品(オンボード)
Essailecの 機構部品(電子部品)
Essailecの 基板用コネクタ
電源テストブロック Essailec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:Maximum of 2.5 mm2●幅:22mm●高さ:63mm●深さ:75.5mm●最大サポートケーブル:2.5 mm2●定格電流:8A
注文コード
47585144
品番
1SNA 166 774 R0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:Maximum of 2.5 mm2●幅:22mm●高さ:63mm●深さ:75.5mm●最大サポートケーブル:2.5 mm2●定格電流:8A