Essailec
Essailecの 電子部品(オンボード)
Essailecの 機構部品(電子部品)
Essailecの 基板用コネクタ
電源テストブロック Essailec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
幅:49mm●高さ:73mm●深さ:30mm●端子パーティション及び保護カバー. このパーティションは端子の端部に取り付けることができます。端部にかぶせることによって、エンドカバーと絶縁バリアの両方の働きをします。 半透明の保護カバーは、端子パーティションにスナップ式で取り付けます。 保護性能が高まるだけでなく、マーキングを行うための領域も確保できます。 取り付けカバーは防指紋端子向けには作られていません。
注文コード
47585214
品番
1SNA166578R0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
幅:49mm●高さ:73mm●深さ:30mm●端子パーティション及び保護カバー. このパーティションは端子の端部に取り付けることができます。端部にかぶせることによって、エンドカバーと絶縁バリアの両方の働きをします。 半透明の保護カバーは、端子パーティションにスナップ式で取り付けます。 保護性能が高まるだけでなく、マーキングを行うための領域も確保できます。 取り付けカバーは防指紋端子向けには作られていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応