Essailec
Essailecの 電子部品(オンボード)
Essailecの 機構部品(電子部品)
Essailecの 基板用コネクタ
電源テストブロック Essailec
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:0.34 → 10 (Wire Size) mm2●幅:50mm●高さ:74mm●深さ:57mm●最大サポートケーブル:10 mm2●定格電流:8A●EssailecR電圧テストブロック. メークビフォーブレーク接点 - 開 / 閉 電圧範囲のカラーコード: グレー ボディ: ポリカーボネート 導体部品: 銀めっき
注文コード
47585223
品番
TC-E-VA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:400 V●ケーブル導入口:0.34 → 10 (Wire Size) mm2●幅:50mm●高さ:74mm●深さ:57mm●最大サポートケーブル:10 mm2●定格電流:8A●EssailecR電圧テストブロック. メークビフォーブレーク接点 - 開 / 閉 電圧範囲のカラーコード: グレー ボディ: ポリカーボネート 導体部品: 銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応