内容量1個
仕様定格電圧:400 V●幅:44mm●高さ:63 (2*4 Pole)mm●深さ:55 (2*4 Pole) mm, 83.5 (4 Pole) mm●定格電流:8A●Essailec配線済みプラグアセンブリ、IP20直径4 mm (0.157インチ)テストプラグ付き. 配線済みEssailecRプラグ、テスト装置側で安全かつ信頼性の高い接続を確保 するための直径4 mm (0.157インチ)の絶縁されたテストプラグ。 電流範囲と電圧範囲が利用可能、長さ2 m (78インチ)。 異なる色、 専用のコード、及びマークによって、電流範囲と電圧範囲を完全に区別することが可能. 用途: 電流及び電圧トランスの二次回路において安全性と信頼性を確保: - 制御リレーパネルで保護リレーをテスト - メータの制御と較正 - ネットワーク分析用にデータを取得 EssailecRを仕様した30年以上の経験と、世界中の主要な公益事業やOEMにおける成功事例を活用 特長: CTの二次回路がオープンになっている場合、非常に高い電圧が発生します。 機器やユーザは危険にさらされます(電気ショック)。 EssailecRでは、配線済みプラグをソケットに安全かつシンプルに挿入するだけです: - 新しいCOR-C-4又はCOR-C-1による測定操作のプラグアンドプレイ 自動的な"メークビフォーブレーク"シーケンス、カーソルやねじの操作は不要。
注文コード47585257
品番1SNA167936R1100