電源テストブロック Essailec

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:400 V●幅:44mm●深さ:83.5mm●定格電流:8A●Essailec配線済みプラグアセンブリ、IP20直径4 mm (0.157インチ)テストプラグ付き. 配線済みEssailecRプラグ、テスト装置側で安全かつ信頼性の高い接続を確保 するための直径4 mm (0.157インチ)の絶縁されたテストプラグ。 電流範囲と電圧範囲が利用可能、長さ2 m (78インチ)。 異なる色、 専用のコード、及びマークによって、電流範囲と電圧範囲を完全に区別することが可能. 用途: 電流及び電圧トランスの二次回路において安全性と信頼性を確保: - 制御リレーパネルで保護リレーをテスト - メータの制御と較正 - ネットワーク分析用にデータを取得 EssailecRを仕様した30年以上の経験と、世界中の主要な公益事業やOEMにおける成功事例を活用 特長: CTの二次回路がオープンになっている場合、非常に高い電圧が発生します。 機器やユーザは危険にさらされます(電気ショック)。 EssailecRでは、配線済みプラグをソケットに安全かつシンプルに挿入するだけです: - 新しいCOR-C-4又はCOR-C-1による測定操作のプラグアンドプレイ 自動的な"メークビフォーブレーク"シーケンス、カーソルやねじの操作は不要。 注文コード47585275 品番FIT-1/4-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:400 V●幅:44mm●深さ:83.5mm●定格電流:8A●Essailec配線済みプラグアセンブリ、IP20直径4 mm (0.157インチ)テストプラグ付き. 配線済みEssailecRプラグ、テスト装置側で安全かつ信頼性の高い接続を確保 するための直径4 mm (0.157インチ)の絶縁されたテストプラグ。 電流範囲と電圧範囲が利用可能、長さ2 m (78インチ)。 異なる色、 専用のコード、及びマークによって、電流範囲と電圧範囲を完全に区別することが可能. 用途: 電流及び電圧トランスの二次回路において安全性と信頼性を確保: - 制御リレーパネルで保護リレーをテスト - メータの制御と較正 - ネットワーク分析用にデータを取得 EssailecRを仕様した30年以上の経験と、世界中の主要な公益事業やOEMにおける成功事例を活用 特長: CTの二次回路がオープンになっている場合、非常に高い電圧が発生します。 機器やユーザは危険にさらされます(電気ショック)。 EssailecRでは、配線済みプラグをソケットに安全かつシンプルに挿入するだけです: - 新しいCOR-C-4又はCOR-C-1による測定操作のプラグアンドプレイ 自動的な"メークビフォーブレーク"シーケンス、カーソルやねじの操作は不要。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする