Essailec
Essailecの 電子部品(オンボード)
Essailecの 機構部品(電子部品)
Essailecの 基板用コネクタ
電源テストブロック Essailec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:400 V●幅:49mm●高さ:73mm●深さ:30mm●定格電流:8A●EssailecR電圧テストソケット蓋. 電気導通のある蓋
注文コード
47585293
品番
1SNA166646R0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:400 V●幅:49mm●高さ:73mm●深さ:30mm●定格電流:8A●EssailecR電圧テストソケット蓋. 電気導通のある蓋
RoHS指令(10物質対応)
対応