EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電子タイマー Eaton アナログ(オフディレイ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.05 → 1s●タイミング範囲の数:1●コイル電圧:100 → 130 V ac●長さ:45mm●幅:38mm
注文コード
47585406
品番
DILM32-XTED11-1(RAC130)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.05 → 1s●タイミング範囲の数:1●コイル電圧:100 → 130 V ac●長さ:45mm●幅:38mm