電子タイマー Eaton アナログ(オフディレイ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.5 → 10s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コイル電圧:200 → 240 V ac●長さ:45mm●幅:38mm 注文コード47585415 品番DILM32-XTED11-10(RAC240)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,353
販売価格(税別)
21,230
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.5 → 10s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コイル電圧:200 → 240 V ac●長さ:45mm●幅:38mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする